HOLEX CleverDrill Spiralbohrer lang HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 4mm

Artikel-Nr.: 325740 Katalog-Nr.: 116051
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 2.75 / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    CHF 2.30 / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 340
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CleverDrill
Nenn-⌀ DC 4 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 340
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 118 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 72 mm
Spannutenlänge Lc 78 mm
Gesamtlänge L 119 mm
Schaft-⌀ Ds 4 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,04 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 325740
Katalognummer 116051
EAN / GTIN 4062406745196
Herstellernummer 116051 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
64
Alu (kurzspanend)
N
52
Alu > 10% Si
N
40
Stahl < 500 N/mm²
P
26
Stahl < 750 N/mm²
P
26
Stahl < 900 N/mm²
P
20
Stahl < 1100 N/mm²
P
15
GG(G)
K
24
CuZn
N
32
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX CleverDrill − Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Hinweis:

Passende NC-Anbohrer Nr. 112120, 112140 und 112170 mit 142° Spitzenwinkel für erhöhte Prozesssicherheit
Nachfolgeprodukt für Nr. 116050.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb