FEMI Metallbandsäge portabel 783 XL

Artikel-Nr.: 252079 Katalog-Nr.: Z077400
Preis pro 1 Stück
inkl. vRG CHF 7.51
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bandgeschwindigkeit 30 - 80 m/min stufenlos
Sägebandmass 1335 × 13 × 0.65 mm
Schraubstocköffnung 105 mm
Gewicht 16 kg
Sägearm schwenkbar bis 45°
Version Portabel
Abmessung 730 × 390 × 500 mm
Motorleistung 230 V / 0.9 kW

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 252079
Katalognummer Z077400
EAN / GTIN 7612908370289
Herstellernummer 8484623

Beschreibung

Beschreibung:

Die leichte Metallbandsäge 783 XL für die Werkstatt oder Baustelle bietet einen kraftvollen 950-Watt Motor und stufenlos verstellbare Bandgeschwindigkeit. Sie hat eine Schnittkapazität bis 105 mm und ist für alle Materialien geeignet, mit der Möglichkeit, sie mit einem optionalen Sägetisch als vertikale Tischbandsäge zu verwenden.

Ausführung
  • Leichte Bandsäge für die Werkstatt oder Baustelle
  • Trockenschnitt: keine Schmierung erforderlich, für eine sauberere Arbeitsumgebung
  • Geeignet für verschiedene Materialien: Stahl, Edelstahl (eingeschränkte Verwendung), Aluminium, Kupfer, Messing, Blei und andere Nichteisenmetalle dank ihrer ELEKTRONISCHEN GESCHWINDIGKEITSREGELUNG
  • 950-Watt-Motor für jede Aufgabe
  • Einfach zu bedienender Blattspanner für maximale Sicherheit und Präzision zu jeder Zeit
  • Die tragbare Bandsäge, die Präzision, Vielseitigkeit und Praktikabilität vereint!

Schnittkapazitäten
90° - rund 105 mm, quadratisch 95 mm, rechteckig 100 × 85 mm
45° R - rund 65 mm, quadratisch 65 mm, rechteckig 65 × 60 mm

Lieferumfang:

  • Bedienungsanleitung mehrsprachig
  • Werkstückanschlag
  • Bi-Metall-Sgäeband 8/12 Zähne/Zoll
  • Ersatz-Set Bandreinigungsfilz

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb