Kurzbohrer HSS-E FS, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 7,4mm

Artikel-Nr.: 246538 Katalog-Nr.: 113020
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 13.05 / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    CHF 10.85 / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Typ: FS
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 135

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 7,4 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 1897
Typ FS
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 135 Grad
Spiralwinkel 38 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 22,9 mm
Spannutenlänge Lc 34 mm
Gesamtlänge L 74 mm
Schaft-⌀ Ds 7,4 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,07 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 246538
Katalognummer 113020
EAN / GTIN 4045197002525
Herstellernummer 113020 7,4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
45
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
GG(G)
K
25
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Besonders robust und stabil durch verstärkte Kerndicke.
Profilgeschliffen, mit hoher Rundlaufgenauigkeit.
Nuten blank, Fasen nitriert.
Mit Ausspitzung Form C bis 3,9 mm, Form S (spezial) ab 4 mm.

Vorteil:

Ideal für Bohrarbeiten mit geringer Bohrtiefe (ca. 2 − 4×D) auf NC-Maschinen und Automaten.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb