Montage-Werkzeugsortiment, 107-teilig mit X-ABS-Werkzeugkoffer

Artikel-Nr.: 227983 Katalog-Nr.: 680352
Netto: CHF 1’100.00
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Setpreis 110 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 3
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081557 LR3
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 227983
Katalognummer 680352
EAN / GTIN 7612908307094

Beschreibung

Verwendung:

Enthält hochwertige Qualitätswerkzeuge für Wartung und Instandhaltung von Anlagen, Maschinen, Geräten etc.

Lieferumfang:

Spitzzirkel: 1 St. Nr. 457600 Gr. 200
Reißnadel, doppelseitig: 1 St. Nr. 458400
STABILA® Holz-Gliedermaßstab: 1 St. Nr. 466005 Gr. 2
DICK Werkstattfeilen-Satz, Hieb 2 mit Heft, sortiert in Rolltasche: 1 St. Nr. 517200 Gr. 200 (5-teilig)
Schlüsselfeilen sortiert in Kunststofftasche: 1 St. Nr. 518930 (6-teilig)
Drahtbürste, 3-reihig: 1 St. Nr. 575000 Gr. 3
Metallsägebogen mit Blatt: 1 St. Nr. 580700 Gr. 300
GARANT Mini-Bügelsäge: 1 St. Nr. 581195
GARANT Doppelmaulschlüssel 6 − 34 mm mit Halter: 1 St. Nr. 610610 Gr. 12 (6×7 – 30×34 mm) mit 1 St. Nr. 611500 Gr. 12
GARANT Doppel-Ringschlüssel 6 − 22 mm: 1 St. Nr. 615610 Gr. 8 (6×7 – 19×22 mm)
6-kant-Winkelschraubendreher-Satz im Kunststoffhalter: 1 St. Nr. 626072 Gr. 9 (1,5 - 10 mm)
Winkelschraubendreher für Torx®: 1 St. Nr. 624857 Gr. 8 (TX6 − TX25)
Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll: 1 St. Nr. 637718 Gr. 6 (16-teilig)
GARANT Schlitz-Schraubendreher-Satz: 1 St. Nr. 660036 Gr. 5 (3,5 - 8 mm)
PB Swiss Tools Schlitz-Schraubendreher, kurz: 1 St. Nr. 664100 Gr. 6,5
PB Swiss Tools Winkelschraubendreher für Schlitz: 1 St. Nr. 664800 Gr. 6,5
Spannungsprüfer bis 250 V: 1 St. Nr. 665022 Gr. 3,5
GARANT Schraubendreher für Phillips: Je 1 St. Nr. 667702 Gr. 1; 2
Kombizange: 1 St. Nr. 703000 Gr. 180
Wasserpumpenzange: 1 St. Nr. 706151 Gr. 250
KNIPEX® Beißzange: 1 St. Nr. 706610 Gr. 210
Universal-Gripzange: 1 St. Nr. 708205 Gr. 250
Flachrundzange mit Schneide: 1 St. Nr. 713200 Gr. 160
Innen-Einsprengzange gerade: 1 St. Nr. 719805 Gr. J2
Außen-Einsprengzange gerade: 1 St. Nr. 719905 Gr. A2
Seitenschneider: 1 St. Nr. 725250 Gr. 160
RENNSTEIG Flachmeißel: 1 St. Nr. 740500 Gr. 175
RENNSTEIG Kreuzmeißel: 1 St. Nr. 740600 Gr. 150
RENNSTEIG Durchschläger-Satz und Körner: 1 St. Nr. 745600 Gr. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Schlosserhämmer mit 3K-Stiel: Je 1 St. Nr. 750450 Gr. 300; 500
Schonhammer mit Nylon-Einsätzen: 1 St. Nr. 754120 Gr. 32
Ideal-Blechschere mit Übersetzung: 1 St. Nr. 766042 Gr. 260
Elektrikerschere: 1 St. Nr. 769005 Gr. 130
PB Swiss Tools Aufreiber: 1 St. Nr. 831700 Gr. 110
Kabelmesser, feststehend: 1 St. Nr. 844300 Gr. 175
Plastiköler: 1 St. Nr. 083532 Gr. 125
Taschenlampe, LED: 1 St. Nr. 081437 Gr. BLACK
Isolierband, schwarz: 1 St. Nr. 083654 Gr. BLACK
Markierstift, blau: 1 St. Nr. 085154 Gr. B
PARAT® X-ABS-Werkzeugkoffer: 1 St. Nr. 692671

Hinweis:

Werkzeug wird lose geliefert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb