{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kernloch-⌀ | 4,5 mm | |
| Schaft-⌀ | 6 mm | |
| Materialstärke | 0,7 mm - 2,5 mm | |
| empfohlene Antriebsleistung | 1 kW | |
| empfohlene Drehzahl | 2.600 min-1 | |
| für Gewinde M | M5 | |
| Produktart | Fließbohrer |
| Artikelnummer | 2146475 | |
| Katalognummer | 080753 | |
| EAN / GTIN | 4069515008723 | |
| Herstellernummer | 080753 M5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |