BOSCH PRO Tile PC Plus Lochsäge, 79 mm, HS

Artikel-Nr.: 2125291 Katalog-Nr.: Z782058
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Durchmesser Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

d 79 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2125291
Katalognummer Z782058
EAN / GTIN 6949509237248
Herstellernummer 2608901572

Beschreibung

Beschreibung:

Hält bis zu 2x länger als eine Standard-Diamant-Lochsäge - Ein gutes Loch in harte Fliesen, Stein oder sogar Glas zu bohren, ist selbst für Profis eine knifflige Aufgabe. Mit deinen Fähigkeiten und der PRO Tile Lochsäge gehört dieses Problem jedoch der Vergangenheit an. Die hochwertigen Diamantkörner auf dem durchgehenden Rand machen ein schräges Anschneiden möglich. Du benötigst dafür nicht einmal eine Führung. Die PRO Tile bietet ein äußerst effektives Design und gute Haltbarkeit. Die Lötverbindungen zwischen Körnung und Körper sind stark. Die tiefsitzenden Wärmeschlitze leiten unerwünschte Wärmestaus ab und sorgen für langanhaltende Leistung. Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit