GARANT Vorteilspack GARANT Master Steel SlotMachine VHM-Schruppfräser HPC, 5 Stück

Artikel-Nr.: 2109889 Katalog-Nr.: GG1050
Setpreis 5 Stück (CHF 110.40 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ d11 DC (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Fräsprofil: NR
  • Toleranz Nenn-⌀: d11
  • Zähnezahl Z: 5

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Steel
Schneiden-⌀ DC 14 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Fräsprofil NR
Toleranz Nenn-⌀ d11
Zähnezahl Z 5
Spiralwinkel 42 Grad
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 26 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 36 mm
Freistellungs-⌀ D1 13 mm
Gesamtlänge L 83 mm
Schaft-⌀ Ds 14 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,7 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,07 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,1 mm
Farbring grün
Inhalt 5
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2109889
Katalognummer GG1050
EAN / GTIN 4067263134961
Herstellernummer GG1050 14
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
200
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
160
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
200
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit neuartigem Kordelprofil, optimiert für höhere Vorschubraten. Verbesserter Schneidkantenschutz durch leichte Kantenverrundung. Enorme Biegebruchfestigkeit durch Verwendung von Ultrafeinkornsubstrat.
Zahnvorschub bis zu 0,1 mm bei einer Tiefe von bis zu 2×D (in der Vollnut) möglich.
Wie 205550.

Vorteil:

Die Werkzeuggeometrie ermöglicht besonders eng gerollte Späne die über flache Spanraummulden abgeführt werden. Somit bleibt das Werkzeug extrem kernstabil. Eintauchwinkel, dank großzügiger stirnseitiger Freistellung, von bis zu 10° möglich.

Verwendung:

Zur Schruppbearbeitung, besonders geeignet zur Vollnutbearbeitung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Steel" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb