GARANT MasterSteelHT Kegelsenker-Satz Nr. 150350 mit Kassette 90°, TiAlN, Anzahl Senker: 6

Artikel-Nr.: 2105050 Katalog-Nr.: 150354
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 209.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Senker Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS E
  • Teilung der Senkerschneiden: ungleich
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Steel
Anzahl Senker 6
Beschichtung TiAlN
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schneidstoff HSS E
Teilung der Senkerschneiden ungleich
Anzahl Schneiden Z 3
Norm DIN 335 C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Farbring rot
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2105050
Katalognummer 150354
EAN / GTIN 4067263125587
Herstellernummer 150354 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
72
Alu > 10% Si
N
58
Stahl < 500 N/mm²
P
42
Stahl < 750 N/mm²
P
35
Stahl < 900 N/mm²
P
31
Stahl < 1100 N/mm²
P
19
Stahl < 1400 N/mm²
P
15
TOOLOX 33
H
14
TOOLOX 44
H
13
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
10
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
29
Öl
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Kegelsenker-Sätze in Kassette. Praktisch für Montage und Werkstatt.

Inhalt:

je 1 Senker: Gr. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Hinweis:

Kassette leer für 5 Senker siehe Nr. 150368 5 Warengruppe 15.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Steel" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb