{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 8 mm | |
| d1 | M4 | |
| Norm ISO | 2010 | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | verzinkt blau | |
| t | 1,9 mm | |
| Kopfform | Linsensenkkopf | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| n | 1,2 mm | |
| Norm DIN | ~964 (Norm zurückgezogen) | |
| Festigkeitsklasse | 4.8 | |
| Antrieb | Schlitz | |
| d2 | 8,4 mm | |
| k | 2,7 mm |
| Artikelnummer | 2092004 | |
| Katalognummer | 2874 | |
| EAN / GTIN | 7610106942284 | |
| Herstellernummer | 020104100040008 |