{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 22 mm | |
| d1 | M3 | |
| Norm ISO | 14584 | |
| Schaft | ohne Schaft | |
| Werkstoff | Rostfreier Stahl | |
| Oberfläche | blank | |
| Kopfform | Linsensenkkopf | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| t max. | 1,15 mm | |
| A | 2,8 mm | |
| k max | 1,65 mm | |
| Antrieb | Innensechsrund | |
| Antriebsnummer | T 10 | |
| dk | 5,5 mm | |
| Sorte | A4 (Rostfrei austenitisch) |
| Artikelnummer | 2045683 | |
| Katalognummer | 1492 | |
| EAN / GTIN | 7610106899625 |