Linsensenkschrauben Innensechsrund ISO 14584-rostfrei A4 M3x5 mm

Artikel-Nr.: 2045628 Katalog-Nr.: 1492
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 3.00
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 5 mm
d1 M3
Norm ISO 14584
Schaft ohne Schaft
b 25 mm
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
Kopfform Linsensenkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
t max. 1,15 mm
A 2,8 mm
k max 1,65 mm
Antrieb Innensechsrund
Antriebsnummer T 10
dk 5,5 mm
Sorte A4 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2045628
Katalognummer 1492
EAN / GTIN 7610106899076

Beschreibung

Beschreibung:

Dimensionen mit Vollgewinde, welche gemäss Norm ein Teilgewinde haben, sind in der Bezeichnung des Artikels mit "~ISO14584" beschrieben.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb