Zylinderschrauben Innensechsrund ISO 14579-08.8 znb M10x30 mm

Artikel-Nr.: 2036096 Katalog-Nr.: 2900
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 30 mm
d1 M10
Norm ISO 14579
Schaft ohne Schaft
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
Kopfform Zylinderkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
A 8,95 mm
Festigkeitsklasse 8.8
Antrieb Innensechsrund
Antriebsnummer T 50
dk 16 mm
k 10 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2036096
Katalognummer 2900
EAN / GTIN 7610106809525