fischer Injektions-Mörtel FIS VW Plus 360 S

Artikel-Nr.: 2022206 Katalog-Nr.: 2832
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
378 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer 2022206
Katalognummer 2832
EAN / GTIN 4048962417715
Herstellernummer 558765

Beschreibung

Beschreibung:

Der kraftvolle Universalmörtel für Beton und Mauerwerk

Der fischer Hochleistungsmörtel FIS V Plus ist der universelle Alleskönner für höchste Anforderungen. Der styrolfreie Vinylester-Hybridmörtel mit seinen zahlreichen Befestigungselementen ist zugelassen für Befestigungen in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Der Injektionsmörtel wird aber auch mit den zugelassenen Systemkomponenten für Bewehrungsanschlüsse, den fischer Verblendsanieranker VBS 8, den fischer Wetterschalenanker FWS II und das Abstandsmontagesystem TherMax verwendet. Die kürzere Aushärtezeit der Variante FIS VW Plus High Speed erlaubt auch bei niedrigen Temperaturen einen zügigen Arbeitsfortschritt.

styrolfreier Hybridmörtel
inkl. 2 Statikmischer FIS MR Plus