Lochsägen-Sortiment, Typ: 19-68

Artikel-Nr.: 187217 Katalog-Nr.: 589710
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Lochsägen-⌀ 19; 22; 29; 38; 44; 68 mm
Anzahl Teile 12
Anzahl Aufnahmeschäfte 2
Anzahl Zentrierbohrer 4
Produktart Lochsäge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 187217
Katalognummer 589710
EAN / GTIN 4045197158765
Herstellernummer 589710 19-68
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Bi-Metall-Lochsägensortiment mit gängigen Lochsägedurchmessern. HSS-Varioverzahnung für ruhigen Lauf und hohe Standzeit.
Mit passgenauer Hartschaumeinlage für sicheren Halt und leichte Entnahme der Lochsägen. Systembox stapelbar.

Lieferumfang:

Stoßgesicherte Kunststoffbox mit Bi-Metall-Lochsägen, Aufnahmeschäften und Zentrierbohrern.

Ersatzteil:

Zentrierbohrer HSS Nr. 589428 Gr. 6KT.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb