Lochsäge Bimetall, Durchmesser: 121mm

Artikel-Nr.: 187211 Katalog-Nr.: 589010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Durchmesser (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Zähne pro Zoll: 4 / 6
  • Gewinde: 5/8 Zoll - 18 UNF

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Zähne pro Zoll 4 / 6
Durchmesser 121 mm
Gewinde 5/8 Zoll - 18 UNF
empfohlene Drehzahl Stahl 70 min-1
empfohlene Drehzahl INOX 35 min-1
empfohlene Drehzahl Alu 105 min-1
Produktart Lochsäge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 187211
Katalognummer 589010
EAN / GTIN 4045197158703
Herstellernummer 589010 121
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Robuste bruchsichere Konstruktion mit variabler Verzahnung auf flexiblem Spezialstahlkörper (Bimetall). Der verstärkte, steife Boden ist mit Gewinde und Mitnehmerbohrungen (ab ⌀ 32 mm) zur sicheren Aufnahme auf dem Schaft ausgerüstet. Die hohe Güte der HSS-Zähne, die Zahngeometrie und die geringen Fertigungstoleranzen garantieren beste Schnittleistung und lange Lebensdauer.
  • Varioverzahnung 4 / 6 Zähne pro Zoll für schwingungsarmen Lauf.
  • Maximale Schnitttiefe für alle Größen 38 mm.
  • Präzise geschliffene Zähne – Schnellstes Sägen und saubere Schnittkanten.

Verwendung:

Auf stationären Bohrmaschinen, Drehbänken oder Elektro-Handbohrmaschinen mit entsprechender Drehzahl. Zum Schneiden kreisrunder Löcher aus dünn- bis starkwandigem Material mit ebener oder gewölbter Werkstückoberfläche. Geeignet für alle Werkstoffe wie Stahl, Edelstahl, Messing, Kupfer, Gusseisen, Leichtmetall, Holz, Gips- und Kunststoffplatten usw. Schmiermittelzufuhr erhöht die Standzeit (Metalle).

Empfehlung:

Der Einsatz von Schneidöl z.B. Nr. 084205 Gr. 0,25 verlängert die Standzeit und ermöglicht einen schnelleren Arbeitsfortschritt.

Hinweis:

Aufnahmeschäfte und Lochsägen sind kompatibel zu allen handelsüblichen Bimetall-Lochsägen, jedoch nicht Bosch-SDS.
Bohrkronen für Stein siehe Nr. 788000.
Hartmetall-Kreisschneider für Stahl siehe Nr. 118400, 118500, 119000.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb