Frässtift beschichtet GARANT Master Uni – mittel, HM TiAlN, Typ: A1020

Artikel-Nr.: 171093 Katalog-Nr.: 540222
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schaft-⌀: 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie GARANT Master Uni
Zahnungsart Ungleichverzahnung
Zahnungsfeinheitsgrad mittel
Schneidstoff HM TiAlN
Beschichtung TiAlN
Formbeschreibung Zylinder ohne Stirnverzahnung
Kopf-⌀ 10 mm
Kopflänge 20 mm
Gesamtlänge 60 mm
Schaft-⌀ 6 mm
Produktart Frässtift

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 171093
Katalognummer 540222
EAN / GTIN 4062406586683
Herstellernummer 540222 A1020
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Beschreibung

Ausführung:

Die neu entwickelte innovative Zahngeometrie ermöglicht eine hohe Zerspanungsleistung bei gleichzeitig extrem ruhigem Lauf und sehr guter Führbarkeit. Durch die optimale Spanbildung (keine spitzen Späne) wird eine hohe Oberflächengüte im Schrupp- und Schlichteinsatz erreicht.
  • Hoher Materialabtrag.
  • Ruhiger Lauf.
  • Geringe Wärmebelastung, hohe Standzeit. verbesserte Spanabfuhr.
  • Auf Stahl, INOX, Alu universell einsetzbar.

Schaft‐⌀ 6 mm.
GARANT‐Frässtifte werden aus Hochleistungs‐Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC‐Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. Zusätzliche Beschichtung aus TiAlN für erhöhte Standzeit und Warmfestigkeit. Für hohe thermische und mechanische Belastungen (Heavy Duty).
  • Höhere Standzeit.
  • Weniger Wärmeeintrag.
  • Bessere Spanabfuhr.

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen,
Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Hinweis:

Werkstoffe mit schlechter Wämeleitfahigkeit: Drehzahl senken, um Blaufarbung des Frässtiftes und Schmieren zu vermeiden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb