Draht-Handbürste Stahldraht glatt 0,35 mm, Anzahl Besatzreihen: 5

Artikel-Nr.: 166622 Katalog-Nr.: 575000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
150 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Besatzreihen Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Stahldraht
Grundkörperbreite 40 mm
Gesamtlänge L 290 mm
Borstenstärke 0,35 mm
Arbeitslänge L3 140 mm
Besatzlänge H1 25 mm
Anzahl Besatzreihen 5
Grundkörper Material Holz
Produktart Drahtbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 166622
Katalognummer 575000
EAN / GTIN 4017359063477
Herstellernummer 100051
Hersteller/verantwortliche Person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Beschreibung

Ausführung:

Gebogener Holzkörper mit zwei Aufhängelöchern. Besatzlänge 140 mm, Besatzhöhe 25 mm, Gesamtlänge ca. 290 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb