Senkschrauben KS H DIN 965-rostfrei A2 M4x10 mm

Artikel-Nr.: 125129 Katalog-Nr.: 396
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11’760 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 965 (Norm zurückgezogen)
L 10 mm
d1 M4
Antrieb Kreuzschlitz Form H
Norm ISO ~7046-2
m 4,4 mm
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
Kopfform Senkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
d2 7,5 mm
k 2,2 mm
Sorte A2 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 125129
Katalognummer 396
EAN / GTIN 7610363096867

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb