HOLEX Vorteilspack HOLEX Pro Steel VHM-Schruppfräser HPC, 5 Stück

Artikel-Nr.: 729014 Katalog-Nr.: GG5704
Setpreis 5 Stück (CHF 25.19 / 1 Stück)
Netto: CHF 116.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ d11 DC (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Fräsprofil: HR
  • Toleranz Nenn-⌀: d11
  • Zähnezahl Z: 4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Pro Steel
Schneiden-⌀ DC 6 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Fräsprofil HR
Toleranz Nenn-⌀ d11
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 45 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 10 mm
Gesamtlänge L 54 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,3 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,028 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,03 mm
Farbring grün
Inhalt 5
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 729014
Katalognummer GG5704
EAN / GTIN 4062406335434
Herstellernummer GG5704 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
170
Stahl < 900 N/mm²
P
160
Stahl < 1100 N/mm²
P
135
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
120
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Baumaße ähnlich DIN 6527. Optimiertes Spezialkordelprofil zum Schruppen. Sehr hohe Zerspanungsleistung.
Wie Nr. 205704.

Verwendung:

Zur Schruppbearbeitung, besonders geeignet zur Vollnutbearbeitung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Pro Steel" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb