{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Steel | |
| Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | Werksnorm | |
| Typ | H | |
| Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
| Zähnezahl Z | 5 | |
| Spiralwinkel | 30 Grad | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,2×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
| Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Schneidenlänge Lc | 12 mm | |
| Schneidenradius R1 | 0,5 mm | |
| Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 75 mm | |
| minimaler Schaftfreistellungs-⌀ D5 | 11 mm | |
| maximaler Schaftfreistellungs-⌀ D6 | 11,8 mm | |
| Gesamtlänge L | 119 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
| Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,045 mm | |
| Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,05 mm | |
| Farbring | grün | |
| Produktart | Torusfräser |
| Artikelnummer | 723485 | |
| Katalognummer | 206335 | |
| EAN / GTIN | 4062406276874 | |
| Herstellernummer | 206335 12/0,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |