HOLEX Pro Steel VHM-Schruppfräser HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 16mm

Artikel-Nr.: 723423 Katalog-Nr.: 205706
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 161.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ d11 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Fräsprofil: HR
  • Toleranz Nenn-⌀: d11
  • Zähnezahl Z: 5

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie Pro Steel
Schneiden-⌀ DC 16 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Fräsprofil HR
Toleranz Nenn-⌀ d11
Zähnezahl Z 5
Spiralwinkel 45 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 32 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 42 mm
Freistellungs-⌀ D1 14,8 mm
Gesamtlänge L 92 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,8 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,08 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,09 mm
Farbring grün
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 723423
Katalognummer 205706
EAN / GTIN 4062406262495
Herstellernummer 205706 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
170
Stahl < 900 N/mm²
P
160
Stahl < 1100 N/mm²
P
135
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
120
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Baumaße ähnlich DIN 6527. Optimiertes Spezialkordelprofil zum Schruppen. Sehr hohe Zerspanungsleistung.

Verwendung:

Zur Schruppbearbeitung, besonders geeignet zur Vollnutbearbeitung.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Pro Steel" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb