GARANT Master Steel VHM-Mini-Fräser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2mm

Artikel-Nr.: 723176 Katalog-Nr.: 202295
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 23.20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Steel
Schneiden-⌀ DC 2 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 3
Spiralwinkel 45 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 4 mm
Gesamtlänge L 50 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,03 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,01 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,012 mm
Farbring grün
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 723176
Katalognummer 202295
EAN / GTIN 4062406271343
Herstellernummer 202295 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
290
Alu > 10% Si
N
240
Stahl < 500 N/mm²
P
140
Stahl < 750 N/mm²
P
120
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
70
Stahl < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
85
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Extra kurze Schneide für maximale Stabilität. Schaftlänge nach DIN für verbesserte Abstützung des Werkzeuges in der Aufnahme. Dadurch wird die Standzeit des Werkzeuges signifikant erhöht.
Werkzeug zur universellen Bearbeitung.

Hinweis:

Form HB zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB mit Nr. 202297 bestellen.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Steel" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb