{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nenn-⌀ DC | 5,5 mm | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Toleranz | konfigurierbar | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | Werksnorm | |
| Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
| Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
| ⌀-Bereich | 5,201 mm - 5,700 mm | |
| Schneidenlänge Lc | 8 mm | |
| Auskraglänge L1 | 39 mm | |
| Gesamtlänge L | 75 mm | |
| Anzahl Schneiden Z | 4 | |
| Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
| Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/U | |
| Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
| Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 mm | |
| Farbring | grün | |
| Serie | Master Steel | |
| konfigurierbare Toleranzen | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| konfigurierbare Qualitäten | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Produktart | Reibahle |
| Artikelnummer | 723023 | |
| Katalognummer | 164420 | |
| EAN / GTIN | 4062406284152 | |
| Herstellernummer | 164420 5,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |