{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Knopfform | flach-rund | |
| Werkstoff | Edelstahl | |
| Ausführung | gerade | |
| Oberfläche | gebürstet matt | |
| Knopf | Ø 50x42mm | |
| Rosette | 30x72x13mm |
| Artikelnummer | 716346 | |
| Katalognummer | 14161 | |
| EAN / GTIN | 7610106457535 | |
| Herstellernummer | 0753/4020.08/CFS |