• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 16,5mm

Artikel-Nr.: 692564 Katalog-Nr.: 122690

  • CHF 0.01 /Stk.
  • CHF 0.01 /Stk.
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537 L
  • Ausführung: 6×D
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 16,5 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537 L
Ausführung 6×D
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 135 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 68,3 mm
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Zerspanungsstrategie HPC
Semi-Standard ja
Spannutenlänge Lc 93 mm
Gesamtlänge L 143 mm
Schaft-⌀ Ds 18 mm
Vorschub f in GJS ADI > 800 N/mm2 0,43 mm/U
Farbring weiß
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 692564
Katalognummer 122690
EAN / GTIN 4062406093082
Herstellernummer 122690 16,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

GG
K
110
GGG
K
90
GJS, ADI > 800N/mm²
K
70
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

3 Führungsfasen für besonders hohe Genauigkeit und Oberflächengüte bei engen Bohrungstoleranzen. Asymmetrische Stirngeometrie für sehr hohe Zerspanungsleistung. Innovativer Hochleistungs-Gussbohrer der neuen Generation im HPC-Bereich.

Vorteil:

Zum HPC-Hochleistungsbohren in Gusswerkstoffen. Hervorragend für bainitisches Gusseisen (ADI) geeignet.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 122690 + 129100HB bestellen.
Form HE: mit Nr. 122690 + 129100HE bestellen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb