GARANT Diabolo VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll): 16,5

Artikel-Nr.: 691779 Katalog-Nr.: 122361
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 263.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • CHF 0.01 /Stk.
  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Ausführung: 4×D
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: h7

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Diabolo
Nenn-⌀ DC 16,5 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537 K
Ausführung 4×D
Typ H
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 140 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 48,3 mm
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Semi-Standard ja
Spannutenlänge Lc 73 mm
Gesamtlänge L 123 mm
Schaft-⌀ Ds 18 mm
Vorschub f in Stahl < 60 HRC 0,15 mm/U
Farbring rot
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 691779
Katalognummer 122361
EAN / GTIN 4062406098919
Herstellernummer 122361 16,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
90
Stahl < 750 N/mm²
P
80
Stahl < 900 N/mm²
P
70
Stahl < 1100 N/mm²
P
65
Stahl < 1400 N/mm²
P
55
Stahl < 55 HRC
H
28
Stahl < 60 HRC
H
16
Stahl < 65 HRC
H
14
Stahl < 67 HRC
H
10
GG(G)
K
70
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Starker Kern und Spezialausspitzung − dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Durch konvexe Hauptschneiden und eine definierte Kantenverrundung erreicht der Bohrer eine hohe Stabilität und maximale Belastbarkeit.
Spezielle Multi-Nanolayer-Beschichtung zum Bohren in gehärteten Stählen.

Hinweis:

Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 122362 bestellen.
Form HE: mit Nr. 122361 + 129100HE bestellen.
Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Diabolo" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb