HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7: 19mm

Artikel-Nr.: 673180 Katalog-Nr.: 123109
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 618.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Ausführung: 8×D
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Pro Steel
Nenn-⌀ DC 19 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Ausführung 8×D
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 135 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 161,5 mm
Schaft DIN 6535 HE mit h6
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Zerspanungsstrategie HPC
Spannutenlänge Lc 190 mm
Gesamtlänge L 243 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,25 mm/U
Farbring grün
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 673180
Katalognummer 123109
EAN / GTIN 4045197962973
Herstellernummer 123109 19
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
250
Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stahl < 500 N/mm²
P
125
Stahl < 750 N/mm²
P
115
Stahl < 900 N/mm²
P
95
Stahl < 1100 N/mm²
P
90
Stahl < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX Pro Steel:
Gerade Hauptschneiden
und ein spezielles Nutenprofil sorgen für eine gute Spanabfuhr. Die robuste Schneidengeometrie gewährleistet prozesssicheres Hochleistungsbohren. Umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten in Stahlwerkstoffen durch eine Kombination aus zähen Ultrafeinkorn-Hartmetall und äußerst verschleißfester Beschichtung.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Pro Steel" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb