GARANT Diabolo VHM-Torusfräser R1 0,05, TiAlN, ⌀ DC × L1: 0,5X6mm

Artikel-Nr.: 670531 Katalog-Nr.: 206155
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 67.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC × L1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: 0 / −0,005
  • Zähnezahl Z: 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Diabolo
Schneiden-⌀ DC 0,5 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ H
Toleranz Nenn-⌀ 0 / −0,005
Zähnezahl Z 2
Spiralwinkel 25 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,1×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
Schaft DIN 6535 HA mit h5
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 0,5 mm
Schneidenradius R1 0,05 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 6 mm
Freistellungs-⌀ D1 0,48 mm
Gesamtlänge L 50 mm
Schaft-⌀ Ds 4 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 65 HRC 0,012 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 65 HRC 0,012 mm
Korrekturfaktor ap korr 0,35
Farbring rot
Produktart Torusfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 670531
Katalognummer 206155
EAN / GTIN 4045197933645
Herstellernummer 206155 0,5X6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
200
Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
190
Stahl < 1400 N/mm²
P
170
Stahl < 50 HRC
H
120
Stahl < 55 HRC
H
100
Stahl < 60 HRC
H
72
Stahl < 65 HRC
H
55
Stahl < 67 HRC
H
50
Stahl < 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Diabolo:
Spezielle Geometrie, Beschichtung und Hartmetall zur Hartbearbeitung im Hochleistungsbereich.
Auch für die Elektrolytkupferbearbeitung geeignet.
Doppelt hinterschliffener 2-Fasen-Hohlschliff für die hochpräzise Hartbearbeitung.
Absatzwinkel α = 16°.
Toleranzen:
  • Schneidenradius: R1 = ±0,0025 mm.
  • Freistellungs-⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Hinweis:

Bei steigender Auskraglänge des Werkzeuges, ap Reduzierung anwenden!
Werte für:
Besäumen: ap = 0,1 × D × ap korr
Kopieren: ap = 0,05 × D × ap korr
Zum Berechnen der Vorschubsgeschwindigkeit vf bitte die tatsächlich eingesetzte (meist maximale) Drehzahl der Maschine verwenden! z.B: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Diabolo" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb