GARANT Diabolo VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,5mm

Artikel-Nr.: 669697 Katalog-Nr.: 122641
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 76.90
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537 L
  • Ausführung: 6×D
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: h7

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Diabolo
Nenn-⌀ DC 2,5 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537 L
Ausführung 6×D
Typ H
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 140 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 17,3 mm
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Semi-Standard ja
Spannutenlänge Lc 21 mm
Gesamtlänge L 57 mm
Schaft-⌀ Ds 4 mm
Vorschub f in Stahl < 60 HRC 0,05 mm/U
Farbring rot
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 669697
Katalognummer 122641
EAN / GTIN 4045197967831
Herstellernummer 122641 2,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
90
Stahl < 750 N/mm²
P
80
Stahl < 900 N/mm²
P
70
Stahl < 1100 N/mm²
P
65
Stahl < 1400 N/mm²
P
55
Stahl < 55 HRC
H
28
Stahl < 60 HRC
H
16
Stahl < 65 HRC
H
14
Stahl < 67 HRC
H
10
GG(G)
K
70
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Starker Kern und Spezialausspitzung − dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Durch konvexe Hauptschneiden und eine definierte Kantenverrundung erreicht der Bohrer eine hohe Stabilität und maximale Belastbarkeit.
Spezielle Multi-Nanolayer-Beschichtung zum Bohren in gehärteten Stählen.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 122642 / 122652 bestellen.
Form HE: mit Nr. 122641 / 122651 + 129100HE bestellen.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Diabolo" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb