GARANT Master Steel Feed VHM-NC-Anbohrer zylindrischer Schaft 155° DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h6: 20mm

Artikel-Nr.: 641669 Katalog-Nr.: 121130
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 344.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • CHF 0.01 /Stk.
  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h6 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Spitzenwinkel: 155
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schafttoleranz h6
Nenn-⌀ DC 20 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Toleranz Nenn-⌀ h6
Spitzenwinkel 155 Grad
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Anzahl Schneiden Z 3
Innenkühlung nein
Spannutenlänge Lc 28 mm
Gesamtlänge L 131 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Anbohrtiefe 1,2 mm - 2 mm
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,3 mm/U
Farbring ohne
Serie Master Steel
Produktart Anbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 641669
Katalognummer 121130
EAN / GTIN 4045197887542
Herstellernummer 121130 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
260
Alu (kurzspanend)
N
220
Alu > 10% Si
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
110
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
90
Stahl < 1400 N/mm²
P
70
Stahl < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
GGG
K
80
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

3-schneidiger NC-Anbohrer mit hoher Positioniergenauigkeit und speziellem Spitzenwinkel 155° für die GARANT Master Steel Feed Bohrer. Die branchenführende Technologie der Querschneide garantiert ein optimales Selbstzentrierverhalten und erlaubt auch das Anbohren auf unebenen Flächen.

Hinweis:

Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 121130 + 129100 HB bestellen.
Form HE: mit Nr. 121130 + 129100 HE bestellen.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Steel" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb