Hebelzug ERGO360 mit Klappgriff, Tragfähigkeit: 0,75t

Artikel-Nr.: 638801 Katalog-Nr.: 086018
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 646.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tragfähigkeit (t) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Normalhubhöhe 1,5 m
Anzahl Kettenstränge 1
Tragfähigkeit 750 kg
Gewicht 6,7 kg
Produktart Hebelzug / Kettenzug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 638801
Katalognummer 086018
EAN / GTIN 4053981979625
Herstellernummer ERGO360 750, 0,75T,
Hersteller/verantwortliche Person Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Beschreibung

Ausführung:

Hebezug mit ERGO Aluminium Handhebel und integriertem, rutschfestem Klappgriff. Ermöglicht verschiedene Arbeitspositionen und ermüdungsfreies Arbeiten durch Wechsel der Griffposition. Bis zu 30% weniger Hebelkraft. Ergonomisches Produktdesign für optimale Sicherheit. Ein- und ausklappbarer Handgriff rastet ein und kann in beide Richtungen geklappt werden. Eignet sich zum Tragen des Hebezuges.

Verwendung:

Allzweckgerät für intensiven, vielseitigen Einsatz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb