MSL sFlipLock 14544PE-SV-TF Eckstulp PZ92 re DM35 N9

Artikel-Nr.: 632537 Katalog-Nr.: 23857
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 575.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Türen 1
Riegelausführung 1-tourig. Vorschub 20 mm
DIN rechts
Ausschnitt PZ 92
Stulpausführung Eckstulp 320x24x3 mm
Verriegelungsart selbstverriegelnd
Panikfunktion E
Funktion RZW / PZW mit Wechsel
DM (X) 35 mm
Nuss 9 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 632537
Katalognummer 23857
EAN / GTIN 7630037116608
Herstellernummer 14544

Beschreibung

Beschreibung:

  • die Flip-Kippfalle garantiert jederzeit eine leichte Entriegelung, auch bei Verzug der Türe
  • mit Tagesfunktion

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb