Schnürstiefel schwarz/blau VD PRO 1800 ESD, S2 NB, EU-Schuhgröße: 42

Artikel-Nr.: 608993 Katalog-Nr.: 092541
Preis pro 1 Paar
Netto: CHF 133.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)
  • Schutzklasse: S2
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • Kälteisolierung: bis -20 °C
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie VD PRO
Geschlecht Herren; Unisex
Schutzklasse S2
Material Zehenschutzkappe Aluminium
Kälteisolierung bis -20 °C
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 42
Farbe schwarz/blau
Material Laufsohle TPU Athletic
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 608993
Katalognummer 092541
EAN / GTIN 4044348503928
Herstellernummer VD PRO 1800 ESD NB 42
Hersteller/verantwortliche Person Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuhe der Serie VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex®-Technologie für ein geringes Schuhgewicht.
  • Obermaterial aus sehr leichter Mikrofaser.
  • Atmungsaktives Funktionsfutter.
  • Laufsohle TPU Athletic ESD, hellblau.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).

Schnürstiefel mit nahtfreier Schuhkonstruktion. Staublasche. Gepolsterte Bordüre.
Mit SECURA VARIO® Fersendämpfung.
Mit Echtleder-Brandsohle.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Weite Ausführung XB unter Nr. 092542.
Lagerware in den EU-Schuhgrößen 39 – 46. Bestellbar in den EU-Schuhgrößen 36 – 50.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "VD PRO" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb