{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | VD PRO | |
| Geschlecht | Herren; Unisex | |
| Schutzklasse | S1 | |
| Material Zehenschutzkappe | Aluminium | |
| Norm | Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 | |
| elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
| EU-Schuhgröße | 42 | |
| Farbe | schwarz/blau | |
| Material Laufsohle | TPU Athletic | |
| Produktart | Sicherheitshalbschuh |
| Artikelnummer | 608957 | |
| Katalognummer | 092521 | |
| EAN / GTIN | 4044348503744 | |
| Herstellernummer | VD PRO 1100 ESD NB 42 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |