{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Höhe | 90 mm | |
| Breite | 440 mm | |
| Nutzbreite | 434 mm | |
| Tragfähigkeit | 20 kg | |
| Gewicht | 1 kg | |
| Produktart | Multifixschiene |
| Artikelnummer | 574999 | |
| Katalognummer | 955340 | |
| EAN / GTIN | 4062406163228 | |
| Herstellernummer | 955340 440 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |