{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Workwear | |
| Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Gewebezusammensetzung | 100% Polyester | |
| Materialgrammatur / Gewebedichte | 230 g/m2 | |
| Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Waschen | 30 °C Schonwäsche | |
| Farbe | dunkelblau | |
| Material | 3-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE-PRO-Technologie | |
| Material Innenfutter | leichtes Fleece | |
| Unisex-Größe | S | |
| atmungsaktiv | ja | |
| winddicht | ja | |
| Schnittführung | Damenschnitt | |
| Jacken-Verschluss | Reißverschluss | |
| Produktart | Softshell-Jacke |
| Artikelnummer | 564449 | |
| Katalognummer | 090500 | |
| EAN / GTIN | 4045197678331 | |
| Herstellernummer | 090500 S | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |