Fiberscheibe XF 870 (CER), ⌀ 125 mm, Körnung: 40

Artikel-Nr.: 562489 Katalog-Nr.: 566560
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 2.40

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 2.59 / 1 Stück
  • ab 50 Stück
    CHF 2.16 / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
200 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Stahl
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie XF870
Schleifmittel Keramikkorn mit kühlender, schleifaktiver Beschichtung (TOP SIZE)
Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 40
Schleifmittelunterlage Fiberscheibe
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 125 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
optimiert für Werkstoff INOX; Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
maximale Drehzahl 12.200 min-1
Produktart Fiberscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 562489
Katalognummer 566560
EAN / GTIN 4018875388112
Herstellernummer 731263
Hersteller/verantwortliche Person VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Zerreißfeste, aber sehr schmiegsame Vulkanfiber. Bohrung 22,23 mm und Kreuzschlitze.
VSM XF 870 Fiberscheibe mit sehr hoher und aggressivster Schleifleistung, hervorragende Standzeit. Kühler Schliff. Beste Eignung für sämtliche Stähle, hochwarmfeste Ni-Legierungen und CrNi-Stähle.
Kornart: Keramikkorn mit kühlender, schleifaktiver Beschichtung (TOP SIZE).

Verwendung:

Auf Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit mit Schleiftellern Nr. 566650 / 6670. Zum Schleifen ebener oder gewölbter Flächen mit hoher Flexibilität.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb