{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Diabolo | |
| Schneiden-⌀ DC | 10 mm | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | Werksnorm | |
| Typ | H | |
| Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
| Zähnezahl Z | 4 | |
| Spiralwinkel | 30 Grad | |
| Teilung der Schneiden | ungleich | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,2×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
| Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Schneidenlänge Lc | 11 mm | |
| Schneidenradius R1 | 0,25 mm | |
| Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 32 mm | |
| Freistellungs-⌀ D1 | 9,2 mm | |
| Gesamtlänge L | 72 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
| Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 65 HRC | 0,07 mm | |
| Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 65 HRC | 0,07 mm | |
| Schafttoleranz | h6 | |
| Farbring | rot | |
| Produktart | Torusfräser |
| Artikelnummer | 537477 | |
| Katalognummer | 206322 | |
| EAN / GTIN | 4045197598363 | |
| Herstellernummer | 206322 10/0,25 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |