GARANT Diabolo VHM-Fräser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 20mm

Artikel-Nr.: 537292 Katalog-Nr.: 203382
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 570.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Diabolo
Schneiden-⌀ DC 20 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ H
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 10
Spiralwinkel 50 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Zustellrichtung horizontal und schräg
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,05×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 50 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 100 mm
Freistellungs-⌀ D1 19,6 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 65 HRC 0,03 mm
Farbring rot
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 537292
Katalognummer 203382
EAN / GTIN 4045197597656
Herstellernummer 203382 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 1400 N/mm²
P
120
Stahl < 50 HRC
H
115
Stahl < 55 HRC
H
100
Stahl < 60 HRC
H
90
Stahl < 65 HRC
H
60
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Diabolo:
Spezielle Geometrie, Beschichtung und Hartmetall speziell für die Hartbearbeitung.

Verwendung:

Zum Umfangfräsen als Schlichtarbeitsgang.
(Stirnschnitt nur bei geringen Schnitttiefen).

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Diabolo" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb