{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Fensterrahmenmaterial | Holz | |
| Schwingflügelteile | Getriebe / Breiten- + Höhenteile | |
| Grösse | 1250 | |
| Schwingflügelausführung | Schwingflügel | |
| FFB | 801 mm - 1.250 mm | |
| Grundsystemausführung | Getriebe |
| Artikelnummer | 528440 | |
| Katalognummer | 92325 | |
| EAN / GTIN | 9004186864747 | |
| Herstellernummer | 212997 |