{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Griffform | U-Form | |
| Türwerkstoff | Metall; Kunststoff | |
| Werkstoff | Edelstahl | |
| Oberfläche | gebürstet matt | |
| Ausführung | Lochteil | |
| Dorn | 8 | |
| Führung | 16 mm Edelstahl Gebrauchsklasse 3 | |
| Griff | 143x66mm Ø 20mm |
| Artikelnummer | 469909 | |
| Katalognummer | 14067 | |
| EAN / GTIN | 7610508740341 | |
| Herstellernummer | 5069.0800/FS |