NICKAL Drücker 5058 / Rosette 4030 Edelstahl 8 Lochteil

Artikel-Nr.: 469907 Katalog-Nr.: 14066
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 46.80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Griffform Gehrungsform
Türwerkstoff Metall; Kunststoff
Werkstoff Edelstahl
Oberfläche gebürstet matt
Ausführung Lochteil
Rosette 33x74x14mm
Dorn 8
Führung 16 mm
Griff 150x70mm Ø 20mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 469907
Katalognummer 14066
EAN / GTIN 7610508740327
Herstellernummer 5058B/4030/SCI

Beschreibung

Beschreibung:

drehbar vernietet, mit Rückholfeder
Rosette 4030, Schraublochabstand 50mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb