{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Griffform | U-Form | |
| Türwerkstoff | Holz; Metall; Kunststoff | |
| Werkstoff | Edelstahl | |
| Oberfläche | gebürstet matt | |
| Ausführung | Lochteil | |
| Rosette | 33x74x14mm | |
| Dorn | 8 | |
| Führung | 16 mm | |
| Griff | 135x65mm Ø 20mm |
| Artikelnummer | 469901 | |
| Katalognummer | 14005 | |
| EAN / GTIN | 7610508740266 | |
| Herstellernummer | 5151B/4030/SCI |