{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Sichtbeschläge-Montage | anschrauben | |
| Werkstoff | Edelstahl | |
| Ausschnitt | PZ/PZ 78 + 126 | |
| Oberfläche | gebürstet matt | |
| Schild | 30x285x4 mm | |
| Knopf | linkszeigend | |
| Sichtbeschlägeform | rund |
| Artikelnummer | 417903 | |
| Katalognummer | 14188 | |
| EAN / GTIN | 7612908939998 | |
| Herstellernummer | 0743.08F/DG+1193/3/SII |