{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Sichtbeschläge-Montage | anschrauben | |
| Werkstoff | Edelstahl | |
| Ausschnitt | PZ 78 | |
| Oberfläche | gebürstet matt | |
| Schild | 30x255x4mm | |
| Knopf | Ø 50x72mm | |
| Sichtbeschlägeform | rund |
| Artikelnummer | 417870 | |
| Katalognummer | 14182 | |
| EAN / GTIN | 7612908939660 | |
| Herstellernummer | 0743.08F+1193/78 |