Netzbinder 535 mm 100teilig

Artikel-Nr.: 403165 Katalog-Nr.: 090715
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 66.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 100-teilig
Länge 535 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 403165
Katalognummer 090715
EAN / GTIN 7611098022244
Herstellernummer 21901.008

Beschreibung

Technische Daten:

  • UV-beständig
  • Aus Polyamid
  • Halogenfrei
  • Temperaturbeständigkeit -40°C bis +85°C

Anwendungsbereich:

Dienen der rationellen Befestigung von Gerüstschutznetzen an Haltekonstruktionen.

Anwendungshinweise:

Schnelle und einfache Montage von Hand oder mit Montagewerkzeug.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb