Steckeinsatz mit 2 Schlüsseln, Schließnummer Ho (3-stellig): 085

Artikel-Nr.: 370753 Katalog-Nr.: 950050
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schließnummer Ho (3-stellig) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsatzbereich HO-Schließsystem
Produktart Schließ-Steckeinsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370753
Katalognummer 950050
EAN / GTIN 2050002013407
Herstellernummer 500601 637790 0001
Hersteller/verantwortliche Person DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Beschreibung

Ausführung:

Präzise gefertigt aus massivem Messing, Oberfläche matt vernickelt. Fünf gefederte Stiftzuhaltungen mit Messingstiften ⌀ 2 mm.
Lieferbarer Nummernkreis Ho 001 − 200.

Ausführung - Bild:

Beispiel für Zylinderhülse.
Steckeinsatz Nr. 950050.
Demontagewerkzeug Nr. 950070.

Verwendung:

Für den schnellen Umbau auf bestimmte Schließnummern bzw. als Ersatzschließung.

Passend für:

Betriebseinrichtungen mit Schlössern, ab Baujahr 07/2000.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Schlüssel.

Hinweis:

  • Aus sicherheitsrechtlichen Gründen sind die Steckeinsätze Nr. 950050 nicht mit übergeordneten Schließungen (Hauptschlüssel) erhältlich. Nur Schließanlagen erfüllen diese Kriterien. Der Wechsel von Steckeinsätzen ist nur möglich mit Demontagewerkzeug Nr. 950070 in Verbindung mit dem passenden Schlüssel zum Steckeinsatz. Bei Bestellung von Steckeinsätzen deshalb immer Demontagewerkzeug mitbestellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb