Mehrfach-Winkelmagnet, Ferrit

Artikel-Nr.: 358425 Katalog-Nr.: 085964
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 15.55
auf Anfrage
Sofort lieferbar
150 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximale Nennhaltekraft 100 N
Bohrungs-⌀ 5 mm
Höhe 65 mm
Länge 100,5 mm
Stärke 12 mm
Werkstoff Magnetkern Ferrit
maximale Temperaturbeständigkeit 180 °C
Gewicht 0,3 kg
Produktart Winkelmagnet

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 358425
Katalognummer 085964
EAN / GTIN 5012095018698
Herstellernummer E951

Beschreibung

Ausführung:

Mit 30°-, 45°-, 60°-, 75°- und 90°-Winkeln. Temperaturbeständig bis maximal 180 °C.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb