{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Typ | 972 | |
| Nennhaltekraft | 750 N | |
| Höhe | 225 mm | |
| Länge | 225 mm | |
| Breite | 22 mm | |
| Werkstoff Magnetkern | Ferrit | |
| Winkelverstellbereich | 90 Grad | |
| Gewicht | 2,2 kg | |
| Produktart | Winkelmagnet |
| Artikelnummer | 358411 | |
| Katalognummer | 085954 | |
| EAN / GTIN | 2050000965500 | |
| Herstellernummer | E972 |