Bohrfutter mit Radialverriegelung Extra RV Metallausführung, Typ: 13-1/2

Artikel-Nr.: 358266 Katalog-Nr.: 342205
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 55.90
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 13-1/2
Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
Außen-⌀ 42,7 mm
Bohrkopflänge geöffnet 64,5 mm
Bohrkopflänge geschlossen 72,4 mm
Aufnahme 1/2-20 Zoll
maximale Maschinenleistung 1.100 W
Radialverriegelung ja
Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 358266
Katalognummer 342205
EAN / GTIN 4019208414935
Herstellernummer 1328310
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Ausführung:

Spannfasen aus Hartmetall zur Verschleißreduzierung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb